FSFMBC010-10A センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所 46709591

※代表画像

FSFMBC010-10A センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所 46709591
FSFMBC010-10A センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所 46709591

センサブラケット 取付ベースC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)50
タイプ丸シャフト用
適合シャフトΦ10
内容量1個注文コード46709591品番FSFMBC010-10A
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本タイプ丸シャフト用適合シャフトΦ10寸法A(mm)10寸法L1(mm)43寸法P(mm)15寸法L(mm)50寸法W(mm)25寸法X(mm)29質量(g)57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする