※代表画像
岩田製作所
センサブラケット 取付ベースC
商品レビューを投稿する
寸法L(mm)
50
50
60
80
100
タイプ
丸シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
適合シャフト
Φ12
Φ10
Φ12
Φ8
Φ14
Φ16
□10
□12
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46709607
品番
FSFMBC010-12A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
寸法A(mm)
10
寸法L1(mm)
43
寸法P(mm)
15
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
25
寸法X(mm)
29
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード