FSFMBF070-S2A センサブラケット 取付ベースF 岩田製作所 46710045

※代表画像

FSFMBF070-S2A センサブラケット 取付ベースF 岩田製作所 46710045
FSFMBF070-S2A センサブラケット 取付ベースF 岩田製作所 46710045

センサブラケット 取付ベースF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)98
タイプ角シャフト用
寸法H(mm)12
適合シャフト□12
内容量1個注文コード46710045品番FSFMBF070-S2A
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本タイプ角シャフト用適合シャフト□12寸法A(mm)70寸法W(mm)25寸法L1(mm)92寸法L(mm)98寸法H(mm)12寸法X(mm)35寸法d2(Φmm)9.5寸法P(mm)12寸法d1(Φmm)5.5寸法B(mm)5.4質量(g)74寸法M(mm)M5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする