曜日別特売
FSFMBS030-12A センサブラケット 取付ベースS 岩田製作所 46710334

※代表画像

FSFMBS030-12A センサブラケット 取付ベースS 岩田製作所 46710334
FSFMBS030-12A センサブラケット 取付ベースS 岩田製作所 46710334

センサブラケット 取付ベースS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ丸シャフト用
材質アルミ(A6063BE T5)
適合シャフトΦ12
内容量1個注文コード46710334品番FSFMBS030-12A
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本材質アルミ(A6063BE T5)質量(g)66タイプ丸シャフト用寸法A(mm)18.5寸法X(mm)25寸法W(mm)30寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトΦ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする