※代表画像
岩田製作所
センサブラケット 取付ベースS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
角シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
アルミ(A6063BE T5)
ポリアミド(PA(66N)黒色)
適合シャフト
□12
Φ8
Φ10
Φ12
□10
Φ14
Φ16
□12
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710422
品番
FSFPBS050-S2J
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個、ナット挿入治具 1本
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
質量(g)
60
タイプ
角シャフト用
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
21.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
□12
CADデータダウンロード