※代表画像
岩田製作所
センサブラケット 取付ベースT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
50
40
50
70
90
46
48
56
タイプ
角シャフト用
丸シャフト用
角シャフト用
材質
アルミ(A6063BE T5)
アルミ(A6063BE T5)
ポリアミド(PA(66N)黒色)
適合シャフト
□10
Φ10
Φ12
Φ8
Φ14
Φ16
□10
□12
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710501
品番
FSFMBT030-S0A
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
タイプ
角シャフト用
適合シャフト
□10
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
43
質量(g)
56
寸法L(mm)
50
寸法X(mm)
35
取付ピッチ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード