曜日別特売
FSFMBT050-12A センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所 46710544

※代表画像

FSFMBT050-12A センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所 46710544
FSFMBT050-12A センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所 46710544

センサブラケット 取付ベースT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)70
タイプ丸シャフト用
材質アルミ(A6063BE T5)
適合シャフトΦ12
内容量1個注文コード46710544品番FSFMBT050-12A
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。

材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本タイプ丸シャフト用適合シャフトΦ12寸法A(mm)50寸法L1(mm)63質量(g)77寸法L(mm)70寸法X(mm)35取付ピッチ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする