FSFPBT035-S0J センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所 46710693

※代表画像

FSFPBT035-S0J センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所 46710693
FSFPBT035-S0J センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所 46710693

センサブラケット 取付ベースT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)56
タイプ角シャフト用
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)
適合シャフト□10
内容量1個注文コード46710693品番FSFPBT035-S0J
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。

材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個タイプ角シャフト用適合シャフト□10寸法A(mm)35寸法B(mm)12質量(g)54寸法L(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする