曜日別特売
FSFMMP100-S0S センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710763

※代表画像

FSFMMP100-S0S センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710763
FSFMMP100-S0S センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710763
FSFMMP100-S0S センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710763

センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)100
寸法D(mm)□10
内容量1個注文コード46710763品番FSFMMP100-S0S
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法D(mm)□10公差D(mm)0/-0.09寸法L(mm)100寸法t(mm)1寸法L1(mm)10目盛(mm)0~80質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※目盛は目安としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする