※代表画像
岩田製作所
センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
150
100
150
200
300
400
寸法D(mm)
□10
□10
□12
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46710781
品番
FSFMMP150-S0S
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様
レーザーマーキング
タイプ
目盛付タイプ
寸法D(mm)
□10
公差D(mm)
0/-0.09
寸法L(mm)
150
寸法t(mm)
1
寸法L1(mm)
10
目盛(mm)
0~130
質量(g)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※目盛は目安としてご使用ください。