曜日別特売
FSFMMP400-S2S センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710851

※代表画像

FSFMMP400-S2S センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710851
FSFMMP400-S2S センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710851
FSFMMP400-S2S センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710851

センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)400
寸法D(mm)□12
内容量1個注文コード46710851品番FSFMMP400-S2S
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法D(mm)□12公差D(mm)0/-0.11寸法L(mm)400寸法t(mm)1寸法L1(mm)20目盛(mm)0~360質量(g)136RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※目盛は目安としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする