曜日別特売
FSFMMP100-12S センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710946

※代表画像

FSFMMP100-12S センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710946
FSFMMP100-12S センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710946
FSFMMP100-12S センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46710946

センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)100
寸法D(Φmm)12
内容量1個注文コード46710946品番FSFMMP100-12S
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法D(Φmm)12公差D(mm)±0.15寸法L(mm)100寸法t(mm)1寸法L1(mm)10目盛(mm)0~80質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする