※代表画像
岩田製作所
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
300
100
150
200
300
400
寸法D(Φmm)
8
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711016
品番
FSFMMP300-08S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様
レーザーマーキング
タイプ
目盛付タイプ
寸法D(Φmm)
8
公差D(mm)
±0.12
寸法L(mm)
300
寸法t(mm)
1
寸法L1(mm)
10
目盛(mm)
0~280
質量(g)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード