※代表画像
岩田製作所
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
寸法L(mm)
400
100
150
200
300
400
寸法D(Φmm)
12
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711052
品番
FSFMMP400-12S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様
レーザーマーキング
タイプ
目盛付タイプ
寸法D(Φmm)
12
公差D(mm)
±0.15
寸法L(mm)
400
寸法t(mm)
1
寸法L1(mm)
20
目盛(mm)
0~360
質量(g)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード