※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Vタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46711201
品番
FSPALV036-22S
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
[1]49.8、[2]36、[3]49、[4]26.5、[5]26.5、[6]26.5
寸法A2(mm)
[1]13.4、[2]22.5、[3]16.9、[4]13.4、[5]22.5、[6]16.9
寸法L1(mm)
39.5
寸法L2(mm)
15.9
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
18
適合センサ
SUNX:PM、オムロン:EE-SX
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード