曜日別特売
FSPAZV048-25S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Vタイプ 岩田製作所 46711314

※代表画像

FSPAZV048-25S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Vタイプ 岩田製作所 46711314
FSPAZV048-25S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Vタイプ 岩田製作所 46711314

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Vタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46711314品番FSPAZV048-25S
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304質量(g)22寸法L1(mm)57.5寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)12.4寸法A1(mm)[1]61.8、[2]48、[3]61、[4]38.5、[5]38.5、[6]38.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX寸法A2(mm)[1]15.9、[2]25、[3]19.4、[4]15.9、[5]25、[6]19.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする