FS12LA040-H センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46711393

※代表画像

FS12LA040-H センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46711393
FS12LA040-H センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46711393

センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM12
寸法L(mm)50
寸法A(mm)40
寸法t(mm)6
内容量1個注文コード46711393品番FS12LA040-H
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質SPHC質量(g)139寸法L(mm)50寸法A(mm)40寸法t(mm)6適合センサM12取付ピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする