※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合センサ
M30
M12
M18
M30
寸法L(mm)
60
50
70
90
60
80
寸法A(mm)
50
40
60
80
50
70
寸法t(mm)
4.5
4.5
6
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711506
品番
FS30LA050-G
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
SPHC
寸法L(mm)
60
寸法A(mm)
50
寸法t(mm)
4.5
適合センサ
M30
取付ピッチ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード