※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合センサ
M12
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
91
91
91
71
81
26
36
46
38
48
39
49
40
50
72
82
92
41
51
61
74
84
94
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711637
品番
FS12LA080-S
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適合センサ
M12
材質
SUS304
寸法A(mm)
80
寸法L(mm)
91
寸法t(mm)
2.5
取付ピッチ(mm)
18
質量(g)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード