※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合センサ
M18
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SPCC
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
50
50
50
40
26
36
46
38
48
39
49
71
81
91
72
82
92
41
51
61
74
84
94
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711655
品番
FS18LA040-Z
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SPCC
寸法A(mm)
40
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
2.6
取付ピッチ(mm)
30
質量(g)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード