※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合センサ
M8
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
31.5
31.5
31.5
24
26.5
36.5
41.5
44
46.5
54
69
16
18.5
21
23.5
26
28.5
31
33.5
36
38.5
41
43.5
46
29
34
39
32
34.5
37
39.5
42
44.5
47
49.5
52
57
72
82
92
102
112
51
56
61
66
76
86
96
106
116
62
67
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46711962
品番
FS08LT022-S
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
適合センサ
M8
材質
SUS304
寸法A(mm)
22.5
寸法L(mm)
31.5
寸法t(mm)
2
取付ピッチ(mm)
12
質量(g)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード