※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合センサ
M18
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SPCC
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
41
41
41
46
56
66
16
18.5
21
23.5
26
28.5
31
33.5
36
38.5
43.5
24
26.5
29
31.5
34
36.5
39
41.5
44
46.5
54
69
32
34.5
37
39.5
42
44.5
47
49.5
52
57
72
82
92
102
112
51
61
76
86
96
106
116
62
67
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46712224
品番
FS18LT025-Z
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SPCC
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
41
寸法t(mm)
2.6
取付ピッチ(mm)
30
質量(g)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード