FS18LT030-Z センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 46712233

※代表画像

FS18LT030-Z センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 46712233
FS18LT030-Z センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 46712233

センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM18
材質SPCC
寸法L(mm)46
46
41
56
66
16
18.5
21
23.5
26
28.5
31
33.5
36
38.5
43.5
24
26.5
29
31.5
34
36.5
39
41.5
44
46.5
54
69
32
34.5
37
39.5
42
44.5
47
49.5
52
57
72
82
92
102
112
51
61
76
86
96
106
116
62
67
内容量1個注文コード46712233品番FS18LT030-Z
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
適合センサM18材質SPCC寸法A(mm)30寸法L(mm)46寸法t(mm)2.6取付ピッチ(mm)30質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする