※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合センサ
M12
M12
M18
M30
寸法L(mm)
66
66
76
82
寸法A(mm)
40
40
50
寸法t(mm)
4.5
4.5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46712434
品番
FS12LJ040-G
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥812
販売価格(税別)
¥
738
バスケットに入れる
材質
SPHC
寸法L(mm)
66
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
4.5
適合センサ
M12
取付ピッチ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード