FS12LJ050-G センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712452

※代表画像

FS12LJ050-G センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712452
FS12LJ050-G センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712452

センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM12
寸法L(mm)76
寸法A(mm)50
寸法t(mm)4.5
内容量1個注文コード46712452品番FS12LJ050-G
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
材質SPHC寸法L(mm)76寸法A(mm)50寸法t(mm)4.5適合センサM12取付ピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする