FS18LJ040-H センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712486

※代表画像

FS18LJ040-H センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712486
FS18LJ040-H センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712486

センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM18
寸法L(mm)66
寸法A(mm)40
寸法t(mm)6
内容量1個注文コード46712486品番FS18LJ040-H
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
材質SPHC質量(g)134寸法L(mm)66寸法A(mm)40寸法t(mm)6適合センサM18取付ピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする