FS30LJ050-H センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712522

※代表画像

FS30LJ050-H センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712522
FS30LJ050-H センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712522

センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM30
寸法L(mm)82
寸法A(mm)50
寸法t(mm)6
内容量1個注文コード46712522品番FS30LJ050-H
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質SPHC質量(g)202寸法L(mm)82寸法A(mm)50寸法t(mm)6適合センサM30取付ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする