FS12LT030-H センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712915

※代表画像

FS12LT030-H センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712915
FS12LT030-H センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46712915

センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性)

商品レビューを投稿する
返品不可
適合センサM12
寸法L(mm)42
寸法A(mm)30
寸法t(mm)6
内容量1個注文コード46712915品番FS12LT030-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
適合センサM12材質SPHC寸法A(mm)30寸法L(mm)42寸法t(mm)6取付ピッチ(mm)20質量(g)102RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする