曜日別特売
FS05LH010-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713195

※代表画像

FS05LH010-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713195
FS05LH010-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713195

センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM5
材質SUS304
寸法L(mm)24
24
29
34
39
44
49
54
33
38
48
58
68
41
51
61
71
83
93
103
46
56
66
76
88
98
108
63
73
96
106
116
内容量1個注文コード46713195品番FS05LH010-S
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418
適合センサM5材質SUS304寸法A(mm)10寸法L(mm)24寸法t(mm)1.5取付ピッチ(mm)8質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする