※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合センサ
M5
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
44
44
44
24
29
34
39
49
54
33
38
48
58
68
41
51
61
71
83
93
103
46
56
66
76
88
98
108
63
73
96
106
116
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46713231
品番
FS05LH030-S
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
適合センサ
M5
材質
SUS304
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
44
寸法t(mm)
1.5
取付ピッチ(mm)
8
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード