曜日別特売
PSSKMNP-B1RW-G ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用) 常磐精工 46713294

PSSKMNP-B1RW-G ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用) 常磐精工 46713294
PSSKMNP-B1RW-G ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用) 常磐精工 46713294
PSSKMNP-B1RW-G ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用) 常磐精工 46713294
PSSKMNP-B1RW-G ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用) 常磐精工 46713294
PSSKMNP-B1RW-G ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用) 常磐精工 46713294
PSSKMNP-B1RW-G ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用) 常磐精工 46713294
PSSKMNP-B1RW-G ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用) 常磐精工 46713294

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 (屋外用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:B1タイプ両面注文コード46713294品番PSSKMNP-B1RW-G
参考基準価格(税別)¥116,700販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。
パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。チラシの配布に便利なパンフレット付(屋外仕様はふた有り)

用途
店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。
タイプ両面材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付、ケース部/塩ビ/厚1.5mm質量(kg)17.7(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明サイズポスター:B1規格B1材質(ケース)屋外用ケースには水抜き穴付 ※完全防水ではありません。材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)、磁石:ネオジウム磁石ポスター寸法(mm)728×1030面板寸法(W×H)(mm)W798×H1100(B1縦対応)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。※個人宅への配送はできません。
※完全防水ではありません。
※パンフレットケース12ヶ付(フタ有)
※屋内用、屋外用ケースには互換性があります。
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする