※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合センサ
M18
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
88
88
88
46
56
66
76
98
108
24
29
34
39
44
49
54
33
38
48
58
68
41
51
61
71
83
93
103
63
73
96
106
116
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46713457
品番
FS18LH060-S
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SUS304
寸法A(mm)
60
寸法L(mm)
88
寸法t(mm)
2.5
取付ピッチ(mm)
18
質量(g)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード