曜日別特売
FS30LH050-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713511

※代表画像

FS30LH050-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713511
FS30LH050-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713511

センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM30
材質SUS304
寸法L(mm)83
83
63
73
96
106
116
24
29
34
39
44
49
54
33
38
48
58
68
41
51
61
71
93
103
46
56
66
76
88
98
108
内容量1個注文コード46713511品番FS30LH050-S
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
適合センサM30材質SUS304寸法A(mm)50寸法L(mm)83寸法t(mm)3取付ピッチ(mm)30質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする