※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合センサ
M30
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
116
116
116
83
63
73
96
106
24
29
34
39
44
49
54
33
38
48
58
68
41
51
61
71
93
103
46
56
66
76
88
98
108
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46713545
品番
FS30LH080-S
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合センサ
M30
材質
SUS304
寸法A(mm)
80
寸法L(mm)
116
寸法t(mm)
3
取付ピッチ(mm)
30
質量(g)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード