※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合センサ
M30
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
72
16
26
36
24
29
39
49
32
42
52
62
41
46
56
66
72
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46713834
品番
FS30LC050-S
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
適合センサ
M30
材質
SUS304
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
72
寸法t(mm)
3
取付ピッチ(mm)
46
質量(g)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード