FS08LB030-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713931

※代表画像

FS08LB030-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713931
FS08LB030-S センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 46713931

センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM8
寸法L(mm)39
39
24
29
49
59
16
21
26
31
36
41
46
32
42
52
62
72
82
92
56
66
76
86
96
102
内容量1個注文コード46713931品番FS08LB030-S
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
適合センサM8材質SUS304寸法A(mm)30寸法L(mm)39寸法t(mm)2質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする