※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
適合センサ
M5
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
30.5
30.5
45.5
43
58
53.5
73.5
57.5
77.5
64.5
84.5
68.5
88.5
78
98
84
104
寸法A1(mm)
20
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46714175
品番
FS05ZT020-10S
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
適合センサ
M5
材質
SUS304
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
10
寸法L(mm)
30.5
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
8
取付ピッチ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード