※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合センサ
M8
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
43
30.5
45.5
43
58
53.5
73.5
57.5
77.5
64.5
84.5
68.5
88.5
78
98
84
104
寸法A1(mm)
25
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46714297
品番
FS08ZT025-15S
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
適合センサ
M8
材質
SUS304
寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
15
寸法L(mm)
43
寸法t(mm)
2
質量(g)
19
取付ピッチ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード