FS08ZT045-30S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714403

※代表画像

FS08ZT045-30S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714403
FS08ZT045-30S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714403

センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM8
材質SUS304
寸法L(mm)58
寸法A1(mm)45
内容量1個注文コード46714403品番FS08ZT045-30S
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥592
販売価格(税別)
538
適合センサM8材質SUS304寸法A1(mm)45寸法A2(mm)30寸法L(mm)58寸法t(mm)2質量(g)31取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46714315
2016-03-27
用途: 背丈が20ミリ低いとよい

背丈20みり低く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする