※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合センサ
M18
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
64.5
30.5
45.5
43
58
53.5
73.5
57.5
77.5
64.5
84.5
68.5
88.5
78
98
84
104
寸法A1(mm)
30
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46714613
品番
FS18ZT030-25S
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SUS304
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
25
寸法L(mm)
64.5
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
47
取付ピッチ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード