曜日別特売
FS30ZT070-40G センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46715015

※代表画像

FS30ZT070-40G センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46715015
FS30ZT070-40G センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46715015

センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM30
寸法L(mm)86
寸法A1(mm)70
寸法t(mm)4.5
内容量1個注文コード46715015品番FS30ZT070-40G
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
適合センサM30材質SPHC寸法A1(mm)70寸法A2(mm)40寸法L(mm)86寸法t(mm)4.5取付ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46714963
2020-07-24
用途: バイクのヘラー端子追加用
製造業

実際の用途とは異なり、バイクにヘラー端子を増設するために使用しました。
かなり剛性があり、人の手で変形させるようなことは不可能です。
コネクタを抜き差しするような箇所に使用したため、この剛性の高さは安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする