FS12ST050-H センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46715137

※代表画像

FS12ST050-H センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46715137
FS12ST050-H センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46715137

センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM12
寸法L(mm)72
寸法A(mm)50
寸法t(mm)6
内容量1個注文コード46715137品番FS12ST050-H
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥614
販売価格(税別)
558
材質SPHC質量(g)118寸法L(mm)72寸法A(mm)50寸法t(mm)6適合センサM12取付ピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする