FS18ST030-G センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46715164

※代表画像

FS18ST030-G センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46715164
FS18ST030-G センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 46715164

センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM18
寸法L(mm)56
寸法A(mm)30
寸法t(mm)4.5
内容量1個注文コード46715164品番FS18ST030-G
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
材質SPHC寸法L(mm)56寸法A(mm)30寸法t(mm)4.5適合センサM18取付ピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする