※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合センサ
M30
M8
M12
M18
M30
寸法L(mm)
112
49
52
62
72
82
102
56
66
76
86
106
92
112
寸法A(mm)
80
30
40
50
60
80
寸法t(mm)
6
4.5
6
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46715304
品番
FS30ST080-H
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
SPHC
質量(g)
213
寸法L(mm)
112
寸法A(mm)
80
寸法t(mm)
6
適合センサ
M30
取付ピッチ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード