FS05ST017-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715331

※代表画像

FS05ST017-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715331
FS05ST017-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715331

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM5
材質SUS304
寸法L(mm)29
29
24
34
39
44
49
54
59
64
32
37
42
47
52
57
62
67
79
89
99
41
46
51
56
61
66
71
83
93
103
113
123
133
143
76
88
98
108
118
128
138
148
68
73
78
96
106
116
126
136
146
156
内容量1個注文コード46715331品番FS05ST017-S
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
適合センサM5材質SUS304寸法A(mm)17寸法L(mm)29寸法t(mm)1.5取付ピッチ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする