180MM 金止式剪定鋏 清秀 46715735

180MM 金止式剪定鋏 清秀 46715735
180MM 金止式剪定鋏 清秀 46715735
180MM 金止式剪定鋏 清秀 46715735

金止式剪定鋏

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46715735品番180MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

果樹、庭木、植木等の剪定に。
生木剪定が可能。
清秀
剪定鋏は、刃先の厚さが薄くRがきつくなっているので、鋭い切れ味が特徴の鋏です。また一般的な剪定鋏と違い刃角が刃元は厚く、刃先は薄く仕上げているので様々な太さの枝を切る事に適します。
切刃はハマグリ状に仕上げてあるので、耐久性と切れ味を両立させています。

用途果樹、庭木、植木等の剪定に。全長(mm)180適合約16mmまで使用目的剪定切断対象庭木、果樹、植木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする