GARDEN FRIENDS
握りやすい剪定鋏 ソフトハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46715769
品番
JP-GS180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。
生木の剪定に。
手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。
切断能力:約12mm。
用途
ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)
180
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
使用目的
園芸用
材質(刃)
S55C