曜日別特売
FS08CV011-A センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴) 岩田製作所 46716083

※代表画像

FS08CV011-A センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴) 岩田製作所 46716083
FS08CV011-A センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴) 岩田製作所 46716083

センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合センサΦ8
内容量1個注文コード46716083品番FS08CV011-A
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本適合センサΦ8材質アルミ寸法A(mm)11寸法D(Φmm)8寸法L(mm)33寸法H(mm)13寸法Y(mm)6.5寸法S(mm)17寸法W(mm)1.5質量(g)8寸法X(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする