つくし工房
安全標識(服装・保護具着用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
作業の安全は完全服装で!あなたは?
材質
(本体)木枠付耐水べニア、(ミラー)アルミ・樹脂複合板<ミラーシート貼>
注文コード
46716207
品番
16-A
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
作業の安全は完全服装で!あなたは?
材質
(本体)木枠付耐水べニア、(ミラー)アルミ・樹脂複合板<ミラーシート貼>
厚さ(mm)
(本体)43、(ミラー)3
寸法(mm)
(本体)1200×900、(ミラー)840×450
質量(kg)
(本体)4.9、(ミラー)0.79
穴数
-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。