つくし工房
安全標識(服装・保護具着用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
保護具完全着用
取付方式
穴4
材質
SCボード
注文コード
46716216
品番
23
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
保護具完全着用
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。